| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-ICUSB2322I Herst.-Nr.: ICUSB2322I EAN/GTIN: 7426801788740 |
| |
|
| | |
| Fügen Sie jedem System zwei hutschienenmontierbare serielle RS232-Ports über USB hinzuDer 2-Port-Industriell-USB-auf-Seriell-Hub mit DIN-Schienen-Clips ICUSB2322I konvertiert einen einzigen USB-Port in zwei serielle RS232-Ports, sodass Sie serielle Geräte anschließen, überwachen und steuern können.Dieser USB-auf-Seriell-Hub mit robuster Metallkonstruktion und stabilen Wandmontagehalterungen und Top-Hat-DIN-Rail-Clips (enthalten) bietet vielseitige Montageoptionen und ist eine robuste Lösung sowohl für anspruchsvolle Industrieumgebungen als auch einfache Desktop-Installationen.Dieser USB-betriebene Adapter behält auch zugewiesene serielle COM-Portwerte nach dem Anschließen bei, sodass den vom Adapter bereitgestellten Ports dieselben Werte automatisch wieder zugewiesen werden können.Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage Weitere Informationen: | | Chipsatz: | FTDI - FT232RL | Datenbits: | 7, 8 | Stop bits: | 1, 2 | Parity bit: | Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen | FIFO (First In, First Out): | 256 B | Baudrate: | 921.6 Kbit/s | Breite des Versandkartons: | 444 mm | Höhe des Versandkartons: | 364 mm | Warentarifnummer (HS): | 84719000 | Anzahl Anschlüsse: | 2 | Hostschnittstelle: | USB 2.0 Type-B | Hub-Schnittstellen: | Seriell | RS-232 port: | 2 | Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate: | CE, RoHS | Mitgelieferte Kabel: | USB | Betriebsanleitung: | Ja | DIN-Schienenset enthalten: | Ja | Treiber enthalten: | Ja | Verpackungsbreite: | 145 mm | Verpackungstiefe: | 214 mm | Verpackungshöhe: | 41 mm | Paketgewicht: | 400 g | Breite: | 66 mm | Tiefe: | 104 mm | Höhe: | 24 mm | Gewicht: | 162 g | Produktfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Stahl | LED-Anzeigen: | Aktivität | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura | Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Windows XP Embedded | Betriebstemperatur: | 0 - 55 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 85 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Hub, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, startech.com schnittstellenkonverter, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9, Komponent |
| | |
| |