Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB2321X
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2321X
EAN/GTIN:
     851975713293
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

Das professionelle ICUSB2321X USB-auf-seriell-Adapterkabel wandelt einen USB 2.0-Port in einen seriellen RS232-Port um und ermöglicht dadurch das Anschließen, Steuern und Überwachen von seriellen Geräten. Das widerstandsfähige, einzelne Kabel ist die ideale Lösung für mobile Techniker/Administratoren, die eine serielle Verbindung benötigen. Nach dem ersten Anschließen behält der USB-auf-seriell-Adapter die einmal zugewiesenen COM-Portwerte bei und ordnet diese nach dem Aus- und Weidereinstecken des Adapterkabels am Hostcomputer erneut automatisch zu. Dieser innovative Adapter bietet eine professionelle Lösung für das Anschließen von älteren oder industriellen, seriellen RS232-Geräten an einen modernen Computer bzw. Computer mit freien USB-Ports – ideal für das Anschließen von seriellen Modems, Barcodelesern oder anderen Geräten, die seriell über USB synchronisiert werden. Dadurch spart man sich die Kosten für eine Aufrüstung der seriellen Peripheriegeräte auf USB-Kompatibilität. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Einfache Installation und Bedienung mit COM-Port-Speicherung sorgt für stabile serielle Verbindung mit älteren Geräten bei minimalem Aufwand
- Einfache Plug and Play-Installation mit USB-betriebenem Gerät - keine zusätzliche Stromversorgung nötig.
- Dank einer langen Liste von kompatiblen Betriebssystemen ist dieses Gerät perfekt für fast jede RS232-Anwendung geeignet.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Chipsatz:
Texas Instruments - TIUSB3410
Baudrate:
230.4 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
32 B
Zertifizierung:
CE, FCC
Kompatible Betriebssysteme:
<ul><li>Windows XP, Vista, 7, 8 - Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2016</li></ul>
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
USB 2.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
0.42 m
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 85 %
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
99 g
Breite:
35 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
30 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.