Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
StarTech.com 1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
StarTech.com 1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
StarTech.com 1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
StarTech.com 1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB2321FIS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2321FIS
EAN/GTIN:
     5554442363209
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop über USB einen seriellen RS232-Port mit Stromkreis-Isolation hinzu.Das ICUSB2321F 1-Port FTDI USB-auf-seriell-RS232-Adapterkabel mit optischer Isolierung konvertiert einen vorhandenen USB 1.1- oder 2.0-Port in einen seriellen RS232 DB9-Port zum Anschließen, Überwachen und Ansteuern von seriellen Geräten.Der serielle USB-Adapter verfügt über optische Isolierungsschaltkreise und Überspannungsschutz, um kritische und sensible Steuerausrüstungen vor elektrischen Schäden zu schützen und stellt somit eine brauchbare Lösung für industrielle, serielle Geräte dar.Das vielseitige FTDI-Chipset unterstützt COM-Speicherung, zusätzliche benutzerdefinierte Funktionen und Kompabilität, die von den meisten anderen Lösungen nicht geboten wird. Dank der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, darunter Windows®, Windows CE, Mac OS und Linux, lässt sich das Produkt leicht in gemischte Umgebungen integrieren.Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
USB erfordert:
Ja
Chipsatz:
FTDI - FT232RL
Datenbits:
7, 8
Stop bits:
1, 2
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Entkopplung:
2500 kV
FIFO (First In, First Out):
256 B
Zertifizierung:
CE, FCC, Microsoft WHQL
Kompatible Betriebssysteme:
Windows CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux Kernel 3.0.x+
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
2.5 m
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
336 mm
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
72 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
222 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
2400 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
86 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.