Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel
StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel
StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel
StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB1284D25
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB1284D25
EAN/GTIN:
     523161053154
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter Centronics
Centronics Adapter
Fügen Sie einen parallelen DB25-Port zu jedem PC oder Laptop mit einem freien USB-Port hinzu.Das 1,8m lange USB-auf-DB25-Parallel-Drucker-Adapterkabel ICUSB1284D25 verwandelt einen verfügbaren USB-Anschluss eines Host-PCs in einen DB25-Parallelport (Buchse) und ermöglicht Ihnen so, einen DB25-Drucker wie an einen ganz normalen Parallelport an den Computer anzuschließen. Eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, denn mit dem USB-auf-DB25-Adapter sparen Sie die Kosten für einen Ersatz des Paralleldruckers durch einen USB-fähigen Drucker. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
DB-25
Anschluss 2:
USB A
Kabellänge:
1.9 m
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Gewicht:
100 g
Länge (mm):
1900 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Paketgewicht:
119 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.