Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel
StarTech.com 3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel
StarTech.com 3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel
StarTech.com 3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel
StarTech.com 3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB128410
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB128410
EAN/GTIN:
     4139052219736
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf Cent...
Adapter Centronics
Centronics Adapter
Drucker-Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.Das 3 m lange ICUSB128410 USB-Adapterkabel - Stecker/Stecker - ermöglicht USB-fähigen PCs das Drucken auf einem beliebigen, parallel angeschlossenen Standarddrucker, wobei der USB-Port in einen Centronics-Stecker für den direkten Anschluss an den parallelen Drucker umgewandelt wird. Die USB-Schnittstelle ermöglicht eine wesentlich schnellere Datenübertragungsrate als Standard-Parallelports, was die Wartezeiten für einen Druckjob oder den Datenaustausch verkürzt. Der tragbare und platzsparende USB-Parallel-Drucker-Adapter versorgt sich selbst und wird per Plug-and-Play auf Windows®-basierten und USB-kompatiblen Computern installiert. Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
Centronics
Anschluss 2:
USB Typ-A
Kabellänge:
30.5 m
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Gewicht:
163 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
172 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.