Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
Artikel-Nr.:
     C1880-HSB3SATSASBA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HSB3SATSASBA
EAN/GTIN:
     650308552970
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Gehäuse-Zubehör
Schließen Sie einfach per Hot Swap bis zu drei 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über zwei 5,25-Zoll-Schächte anMit dem entnehmbaren 3-Laufwerk-Backplane HSB3SATSASBA können Sie ganz schnell 3,5-Zoll-Laufwerke von der Vorderseite des Computers installieren, indem Sie zwei 5,25-Zoll-Schächte in eine Hot Swap-Schnittstelle zum Anschließen von bis zu 3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten (HDDs) verwandeln.Für zusätzliche Vielseitigkeit kann der Festplattenschacht als Schnittstelle mit SATA I/II/III- und SAS I/II-Festplatten dienen und ist somit eine ideale Lösung für Unternehmenssystemanwendungen.Um Laufwerke schnell und sicher zu installieren und zu entfernen, verfügt der Backplane über Auswurfhebel und ein Schlüsselsperrendesign. Zur Vermeidung von Laufwerksausfällen bietet der Schacht hervorragende Wärmeableitung mit integriertem Lüfter und einem belüfteten, soliden Aluminiumgehäuse.Der HSB3SATSASBA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Breite des Versandkartons:
386 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Warentarifnummer (HS):
84717020
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Host Anschlüsse:
3
SATA-Host-Anschluss:
Ja
Anzahl SATA Stromstecker:
2
SATA-Stromstecker-Typ:
SATA 15-Pin
Backplanes-Unterstützung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
3
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
12 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 "
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Breite:
145 mm
Tiefe:
194.1 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
179 mm
Verpackungstiefe:
253 mm
Verpackungshöhe:
123 mm
Paketgewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, hdd wechselrahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.