Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
StarTech.com Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
StarTech.com Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
StarTech.com Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
StarTech.com Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
StarTech.com Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
StarTech.com Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-HDVGADP2HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDVGADP2HD
EAN/GTIN:
     0065030863476
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
Mit diesem Konverter-Switch mit mehreren Eingängen können Sie Ihre DisplayPort (DP)-, HDMI®- und VGA-Audio-/Videoquellen an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor anschließen. Der Switch ermöglicht das automatische oder manuelle Wechseln zwischen Videoquellen und bietet integrierte Signalkonvertierung, dank der die Kosten und der Aufwand durch die Verwendung zusätzlicher Adapter für Kompatibilität vermieden werden können.

Dieser vielseitige A/V-Switch unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 (1080p) auf der VGA-Quelle und bis zu 4K bei 30 Hz auf DisplayPort- und HDMI-Videoquellen. Für eine saubere und professionelle Installation wird der Konverter mit Montagematerial geliefert.

Sparen Sie Zeit mit einem einzigen Switch für DisplayPort, HDMI und VGA
Der A/V-Switch bietet integrierte HDMI-Konvertierung, sodass Sie zwei HDMI-Quellen ebenso wie eine VGA- und eine DisplayPort-Videoquelle an dasselbe HDMI-Display anschließen können, ohne zusätzliche Adapter oder Skalierer zu benötigen.

Mühelose Steuerung mit automatischem Wechsel oder Prioritätswechsel
Der Konverter-Switch gewährleistet reibungslosen Betrieb mit zwei verschiedenen automatischen Wechselmodi: automatischer Wechsel mit Erkennung, bei dem ein neu angeschlossenes Gerät erkannt und ausgewählt wird, ebenso wie eine Prioritätsauswahl, bei der Sie auswählen können, welcher Anschluss standardmäßig für den automatischen Wechsel ausgewählt werden soll. Der Konverter-Switch ist hervorragend für Digital Signage-Anwendungen geeignet, bei denen ein automatischer Switch eine ausgefallene Quelle durch einen zweiten Eingang ersetzen kann, um peinliche Videoausfälle zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Präsentation, nicht auf die Anschlüsse im Konferenzraum
Dieser vielseitige A/V-Switch wurde für Konferenz- und Schulungsräume entwickelt; mit HDMI-, VGA- und DisplayPort-Eingängen, um eine Vielzahl von Geräten zu unterstützen, und einem integrierten Konverter, der das Anschließen an das Display im Raum ohne Anschließen zusätzlicher Adapter erleichtert. Und der automatische Wechsel erleichtert die reibungslose Zusammenarbeit von Studenten oder Kollegen, da so ganz einfach ein Projektor oder ein anderes Anzeigegerät von mehreren Quellgeräten verwendet werden kann.

Beeindruckende DisplayPort- und HDMI-Bildqualität mit 4K-Unterstützung
Dieser Video-Switch behält die Ultra HD 4K-Bildqualität beim Wechseln zwischen Inhalten von HDMI- und DisplayPort-Quellgeräten bei, einschließlich Blu-ray™-Playern und DVD-Playern, Computersystemen, Videospielekonsolen, digitalen Kabel- und Sat-Empfängern und A/V-Empfängern.

Die 4K Video-Unterstützung gewährleistet ein höheres Maß an Bildklarheit und Sichtbarkeit und bietet das Vierfache der Auflösung von 1080p - 8,29 Mio. Pixel gegenüber 2,07 Mio. Pixel. Er bietet ein spannenderes visuelles Erlebnis für Zuschauer an einer Vielzahl von Vorführungsorten, einschließlich Konferenzzentren, Konferenzräumen, Bildungseinrichtungen und kommerziellen Umgebungen.

Beim Anschließen an eine VGA-Quelle unterstützt der Switch High Definition-Auflösungen von bis zu 1920x1200. Dank hervorragender Auflösung und Bildqualität ist der Switch auch hervorragend für die Vorführung von Digital Signage geeignet.

Der HDVGADP2HD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.5 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Schnellstartübersicht:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Steckeradapter Typ:
NA, EU, UK, AU
Schrauben enthalten:
Ja
Audio-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Video Porttyp:
HDMI/VGA/DisplayPort
HDMI-In:
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
296 mm
Verpackungstiefe:
211 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
1200 g
Breite:
105 mm
Tiefe:
161 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
615 g
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
LED-Anzeigen:
Status
Maximale Auflösung:
3840 x 3160 Pixel
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,26*
€ 418,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.