Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMM30MA HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMM30MA HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
StarTech.com HDMM30MA HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
StarTech.com HDMM30MA HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
StarTech.com HDMM30MA HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-HDMM30MA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM30MA
EAN/GTIN:
     0065030863261
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Dieses aktive HDMI-Kabel bietet eine Verbindungsentfernung von bis zu 30 Metern zwischen HDMI-fähigen Geräten. Es entspricht den CL2-Sicherheitsanforderungen und ist somit hervorragend für die Kabelführung in Wänden daheim und im Büro geeignet.

Zuverlässige Verbindungen über große Entfernungen
Das Kabel ist mit einem integrierten Verstärkerschaltkreis ausgestattet, der aktiv und ohne externe Stromversorgung das HDMI-Signal verstärkt, und ist somit die perfekte Lösung für Übertragungen über größere Entfernungen ohne Signalverlust.

Kabelführung in der Wand
Das HDMI-Kabel entspricht CL2 für Installation in der Wand und ist somit hervorragend für Kabelführung in Büros und Wohngebäuden geeignet. Sie können Ihr Heimkino, Ihre Spiel- oder Audio-Video-Ausrüstung mit sicher in den Wänden verlegten Kabeln einrichten und Ihre Geräte nach Bedarf am Arbeitsplatz oder daheim platzieren.

Erstaunliche 4K-Video-Qualität
Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das HDMM30MA wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Hinweis: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source" (Quelle) und „Display" an den HDMI-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
348 mm
Höhe des Versandkartons:
278 mm
Kabeldurchmesser:
8.5 mm
Gewicht:
2300 g
Verpackungsbreite:
335 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
2600 g
Kabellänge:
30 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4b
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie:
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert):
5.1, 7.1, 8
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
AWG Kabelgröße:
24
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Feuerwiderstandsgrad:
CL2
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.