Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m
Artikel-Nr.:
     C1880-HDMM2MLP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM2MLP
EAN/GTIN:
     0065030872294
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI-Anschlüsse, die hohe Port-Erhaltung und zertifizierte Fehlerfreiheit bietenDieses 2-Meter-HDMI®-Kabel wurde in Übereinstimmung mit dem Zertifizierungsprogramm für Premium-HDMI-Kabel getestet. So wird sichergestellt, dass es die neuesten technischen Funktionen der aktuellsten HDMI-Spezifikationen übertragen kann, einschließlich höherer Auflösungen und Schutz gegen Störausstrahlung.Das Kabel verfügt über HDMI-Anschlüsse mit hoher Port-Erhaltung, die fest in jedem Anschluss sitzen. So vermeiden Sie eine versehentliche Trennung von Verbindungen und Signalverlust.Jedes Kabel ist mit der Premium-HDMI-Authentifizierung gekennzeichnet, sodass Sie garantiert ein hochwertiges Premium-Hochleistungs-Kabel erhalten.Erleben Sie HDMI in seiner aktuellsten FormDas Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel liefert garantiert die besten aktuell verfügbaren HDMI-Funktionen. Es ist perfekt für den Aufbau des ultimativen Heimkinos oder lebensechte Digital Signage geeignet.Darüber hinaus unterstützt es bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit kristallklarem Sound. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.Sorgen Sie für sichere Verbindungen, und vermeiden Sie SignalverlustDie HDMI-Anschlüsse mit Klettverschluss eignen sich ideal für Anwendungen mit hohem Datenverkehr oder Umgebungen, in denen Vibrationen versehentlich die Verbindung trennen und Signalverlust verursachen können. Sie funktionieren großartig mit wandmontierten Geräten und Geräten, die häufig transportiert werden.Schließen Sie die Anschlüsse an die HDMI-Ports an, und die Stecker rasten automatisch fest im Port ein. Sie benötigen keine Spezialschrauben oder Zubehör. Die Klettverschlüsse erzeugen einen Anpressdruck im Port und gewährleisten, dass sich die Stecker im Laufe der Zeit nicht lockern.Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit Premium-HDMI-ZertifizierungDas Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und von einem autorisierten HDMI-Testcenter zertifiziert, sodass es garantiert alle angegebenen Funktionen für hohe Bandbreiten unterstützt Außerdem wurde auch ein Störausstrahlungs-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass Störungen drahtloser Signale minimiert werden.Das HDMM2MLP fällt unter die Garantie lebenslanger Gewährleistung von StarTech.com.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
387 mm
Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Gewicht:
72 g
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
261 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
148 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Dolby-Technologie:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Bandbreite:
18000 MB/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert):
32
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
AWG Kabelgröße:
34
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.