Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel
StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel
StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel
Artikel-Nr.:
     C1880-HDMM2MHS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM2MHS
EAN/GTIN:
     0065030844505
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

Das 2 Meter lange HDMM2MHS High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet unterstützt die hochmoderne High-Definition Multimedia-Schnittstelle einschließlich Ethernet-Datenverbindung mit kompatiblen HDMI-fähigen Produkten und ist komplett abwärts kompatibel mit älteren HDMI-fähigen Geräten.

Das Kabel besitzt vergoldete HDMI-Steckkontakte, die eine qualitativ hochwertige digitale Verbindung sicherstellen, mit der hochauflösende Video- und Mehrkanalaudiosignale zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc/Spielern, HDTV, DVD-Spielern, DVRs, Stereoempfängern usw. übertragen werden können.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Alle StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel werden fachmännisch konstruiert und aus erstklassigen Werkstoffen gefertigt, um eine verlässliche, hochauflösende Leistung zu erbringen. Die Garantiezeit gilt für die gesamte Lebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Vergoldete Steckkontakte verhindern Korrosion und stellen eine hochwertige HDMI-Verbindung her
- Langlebige Bauweise für zuverlässige Leistung
- Kombination aus hochauflösendem Video und Mehrkanal-Audio in einem einzigen Kabel. Das spart Kosten und vermeidet Kabelsalat zwischen getrennten Audio- und Videokabeln
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Kabeldurchmesser:
7.3 mm
Gewicht:
110.2 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
0.01 mm
Paketgewicht:
119.7 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4b
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie:
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.