Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMM20MA HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMM20MA HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
StarTech.com HDMM20MA HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
StarTech.com HDMM20MA HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
StarTech.com HDMM20MA HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-HDMM20MA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM20MA
EAN/GTIN:
     5057103082971
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
348 mm
Höhe des Versandkartons:
279 mm
Kabeldurchmesser:
7.5 mm
Gewicht:
1400 g
Verpackungsbreite:
326 mm
Verpackungstiefe:
338 mm
Verpackungshöhe:
82 mm
Paketgewicht:
1700 g
Kabellänge:
20 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4b
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie:
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert):
5.1, 8, 7.1
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Feuerwiderstandsgrad:
CL2
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.