Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-HDMM10M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM10M
EAN/GTIN:
     0065030844406
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI-fähigen Geräten

Das 10 m lange High Speed HDMI-Kabel HDMM10M verfügt über 2 goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine strapazierfähige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern usw.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das HDMI-Kabel HDMM10M wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digital Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

The StarTech.com Advantage

- Vergoldete Steckkontakte verhindern Korrosion und stellen eine hochwertige HDMI-Verbindung her
- Vergossene HDMI-Anschlüsse mit Zugentlastung sorgen für dauerhafte, fehlerfreie Audio-Video-Leistung
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstütze Auflösung:
4k x 2k
Gewicht:
1082.3 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
1126 g
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Zertifizierung:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.