Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-HDMIDVIMM6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMIDVIMM6
EAN/GTIN:
     0065030809597
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Mit dem 1,8 m langen Kabel HDMIDVIMM6 für die Verbindung von HDMI zu DVI-D können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen; das Kabel ist für den bidirektionalen Betrieb geeignet und ermöglicht die Rückwärtskonfiguration, bei der digitale Videos von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät auf ein DVI-D-fähiges Display übermittelt werden.

Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt.

Dieses strapazierfähige HDMI/DVI-D-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Gewährleistet Kompatibilität zwischen zwei getrennten digitalen Videoschnittstellen
- Weniger Kabel und weniger Kabelsalat
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Stecker:
HDMI & DVI-D
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
172 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
167 g
Breite:
35 mm
Höhe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.