Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-HDMI2VGA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMI2VGA
EAN/GTIN:
     163121153106
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Verbinden Sie HDMI-Geräte mit einem VGA-Monitor mit Stereo Audio-Trennung

Der HDMI2VGA HDMI-auf-VGA-Konverter konvertiert digitale HDMI- oder DVI-Videosignale in analoge VGA-Signale. Dabei wird die Eingangsauflösung Ihres Geräts in ein analoges Signal mit der selben Auflösung umgewandelt. Außerdem trennt der Konverter den Audio-Stream vom HDMI-Signal (HDMI LPCM 2-Kanal) und konvertiert ihn in ein analoges Stereo-Audio-Signal, das vom VGA-Display verwendet werden kann. Mit einer Auflösung bis zu 1080 p ist der HDMI2VGA Konverter die ideale Lösung für den Anschluss von Videokarten (Desktop oder Laptop) oder anderen elektronischen Geräten, wie Spielkonsolen oder Heimkinoempfänger mit HDMI-Ausgang für ein VGA-Display. Der HDMI2VGA Adapter/Konverter ist einfach zu bedienen und erfordert keine komplizierten Einstellungen. Darüber hinaus hat er eine Garantiezeit von 2 Jahren und kostenlose technische Beratung während der gesamten Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die einfachste Methode, ein HDMI-Signal in ein VGA-Signal mit Audio umzuwandeln und damit bereits bestehende Geräte zu nutzen
- Unterstützt PC, SD (Standard Definition) und HD (High Definition) Auflösungen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
172 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Energiebedarf:
AC 115 - 230 V
Produktfarbe:
Schwarz
Abmessungen (BxTxH):
76 x 76 x 92 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
118 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
536 g
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Hostschnittstelle:
HDMI
Ausgangsschnittstelle:
VGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.