Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m HDMI-Verlängerungskabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel - Stecker/Buchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m HDMI-Verlängerungskabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m HDMI-Verlängerungskabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m HDMI-Verlängerungskabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m HDMI-Verlängerungskabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-HDEXT2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDEXT2M
EAN/GTIN:
     0065030847964
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren HDMI-fähigen Geräten um 2 Meter.

Das HDMI-Verlängerungskabel (2 m) HDEXT2M verfügt über einen 19-poligen HDMI-Stecker an einem Ende und eine 19-polige HDMI-Buchse am anderen Ende und ermöglicht eine zusätzliche Entfernung von 2 Metern zwischen HDMI-fähigen Geräten.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Dieses hochwertige Verlängerungskabel garantiert zuverlässige Leistung und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI-Verlängerungskabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

The StarTech.com Advantage

- Vergoldete Steckkontakte verhindern Korrosion und stellen eine hochwertige HDMI-Verlängerung her
- Vergossene HDMI-Anschlüsse mit Zugentlastung sorgen für dauerhafte, fehlerfreie Audio-Video-Leistung
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Gewicht:
143 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
152 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
4096 x 2160
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.