Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 7m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIMM7M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMM7M
EAN/GTIN:
     0065030854245
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Mit dem 7 m langen HDMI-auf-DVI-D-Kabel HDDVIMM7M können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen. Das Kabel unterstützt bidirektionalen Betrieb, sodass auch eine entgegengesetzte Konfiguration möglich ist, bei der Digital Video von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät an ein DVI-D-fähiges Display übertragen wird.

Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt.

Dieses strapazierfähige HDMI/DVI-D-Adapterkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Gewährleistet Kompatibilität zwischen zwei getrennten digitalen Videoschnittstellen
- Weniger Kabel und weniger Kabelsalat
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
906.7 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
7 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
24
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
1100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.