Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 5m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIMM5M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMM5M
EAN/GTIN:
     0065030844680
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Mit dem 5 m langen Kabel HDDVIMM5M für die Verbindung von HDMI zu DVI-D können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen; das Kabel ist für den bidirektionalen Betrieb geeignet und ermöglicht die Rückwärtskonfiguration, bei der digitale Videos von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät auf ein DVI-D-fähiges Display übermittelt werden.

Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt.

Dieses widerstandsfähige HDMI-DVI-D-Kabel verfügt über eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Die Rückwärts-Konfigurierbarkeit des Zweiwegesystems bietet einen zweifachen Nutzen im Vergleich zu einem herkömmlichen HDMI-DVI-D-Kabel. Dadurch sind Sie in der Lage, ein HDMI-fähiges Ausgabegerät an ein DVI-D-Display, oder ein DVI-D-Ausgabegerät an ein HDMI-fähiges Display anzuschließen
- Stellt die Kompatibilität zwischen zwei unterschiedlichen digitalen Video-Schnittstellen sicher, für Anwendungen, die Bilder von erstklassiger Schärfe und Qualität erfordern
- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Kombination von Video mit hoher Bandbreite mit digitalen Audioverbindungen in einem einzigen Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
397 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
260 g
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
320 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.