Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm HDMI auf DVI-D Kabel - Stecker/Stecker - HDMI/DVI Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm HDMI auf DVI-D Kabel - Stecker/Stecker - HDMI/DVI Adapterkabel
StarTech.com 50cm HDMI auf DVI-D Kabel - Stecker/Stecker - HDMI/DVI Adapterkabel
StarTech.com 50cm HDMI auf DVI-D Kabel - Stecker/Stecker - HDMI/DVI Adapterkabel
StarTech.com 50cm HDMI auf DVI-D Kabel - Stecker/Stecker - HDMI/DVI Adapterkabel
StarTech.com 50cm HDMI auf DVI-D Kabel - Stecker/Stecker - HDMI/DVI Adapterkabel
StarTech.com 50cm HDMI auf DVI-D Kabel - Stecker/Stecker - HDMI/DVI Adapterkabel
StarTech.com 50cm HDMI auf DVI-D Kabel - Stecker/Stecker - HDMI/DVI Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIMM50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMM50CM
EAN/GTIN:
     5054484609513
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihr DVI-D- oder HDMI-fähiges Display mit weniger Unordnung an

Mit dem 0,5 m langen HDMI-auf-DVI-D-Kabel HDDVIMM50CM können Sie über kürzere Entfernungen und mit weniger Kabelgewirr ein HDMI-fähiges Gerät an ein DVI-D-Display oder ein DVI-D-Gerät an ein HDMI-fähiges Display anschließen.

Dieses kurze HDMI-auf-DVI-Kabel ist als mobile Lösung, die sich bequem als Laptopzubehör mitführen lässt, hervorragend für Geräteverbindungen auf kurze Entfernungen geeignet.

Dieses strapazierfähige HDMI/DVI-D-Adapterkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Leichtes, mobiles Kabel zum Mitführen als Laptopzubehör
- Hervorragend geeignet für Geräteverbindungen auf kurze Entfernung
- Gewährleistet Kompatibilität zwischen zwei separaten digitalen Videoschnittstellen und macht mehrere Kabel und Kabelgewirr überflüssig
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
90 g
Kabellänge:
0.5 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
90 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.