| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-HDDVIMM3M Herst.-Nr.: HDDVIMM3M EAN/GTIN: 0065030844673 |
| |
|
| | |
| Mit dem 3 m langen Kabel HDDVIMM3M für die Verbindung von HDMI® zu DVI-D können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen; das Kabel ist für den bidirektionalen Betrieb geeignet und ermöglicht die Rückwärtskonfiguration, bei der digitale Videos von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät auf ein DVI-D-fähiges Display übermittelt werden. Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt. Dieses widerstandsfähige HDMI-DVI-D-Kabel verfügt über eine lebenslange StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil - Die Rückwärts-Konfigurierbarkeit des Zweiwegesystems bietet einen zweifachen Nutzen im Vergleich zu einem herkömmlichen HDMI®-DVI-D-Kabel. Dadurch sind Sie in der Lage, ein HDMI-fähiges Ausgabegerät an ein DVI-D-Display, oder ein DVI-D-Ausgabegerät an ein HDMI-fähiges Display anzuschließen - Stellt die Kompatibilität zwischen zwei unterschiedlichen digitalen Video-Schnittstellen sicher, für Anwendungen, die Bilder von erstklassiger Schärfe und Qualität erfordern - Spart Geld und reduziert Unordnung durch Kombination von Video mit hoher Bandbreite mit digitalen Audioverbindungen in einem einzigen Kabel Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 145 mm | Verpackungstiefe: | 290 mm | Verpackungshöhe: | 24 mm | Paketgewicht: | 240 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Kabellänge: | 3 m | Anschluss 1: | HDMI | Anschluss 2: | DVI-D | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | Produktfarbe: | Schwarz | Jackenmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | AWG Kabelgröße: | 28 | Plug: | Ja | Kabelschirmung: | Aluminium mylar foil | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 205 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, startech dvi adapter, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m |
| | |
| |