Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m HDMI-auf-DVI-D-Kabel – Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIMM1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMM1M
EAN/GTIN:
     0065030846929
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Mit dem 1 m langen Kabel HDDVIMM1M für die Verbindung von HDMI zu DVI-D können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen; das Kabel ist für den bidirektionalen Betrieb geeignet und ermöglicht die Rückwärtskonfiguration, bei der digitale Videos von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät auf ein DVI-D-fähiges Display übermittelt werden.

Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt.

Dieses widerstandsfähige HDMI-DVI-D-Kabel verfügt über eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Die Rückwärts-Konfigurierbarkeit des Zweiwegesystems bietet einen zweifachen Nutzen im Vergleich zu einem herkömmlichen HDMI-DVI-D-Kabel. Dadurch sind Sie in der Lage, ein HDMI-fähiges Ausgabegerät an ein DVI-D-Display, oder ein DVI-D-Ausgabegerät an ein HDMI-fähiges Display anzuschließen
- Stellt die Kompatibilität zwischen zwei unterschiedlichen digitalen Video-Schnittstellen sicher, für Anwendungen, die Bilder von erstklassiger Schärfe und Qualität erfordern
- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Kombination von Video mit hoher Bandbreite mit digitalen Audioverbindungen in einem einzigen Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
109 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
107 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.