Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
StarTech.com 1,5m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIMM150CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMM150CM
EAN/GTIN:
     0065030854238
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Das 1,5 m lange HDMIauf-DVI-D-Kabel HDDVIMM150CM hat eine nicht standardmäßige Länge von 1,5 m, sodass eine praktische Verbindungsentfernung möglich ist und Sie Ihre DVI-D- oder HDMI-fähigen Geräte nach Bedarf aufstellen können.

Mit diesem bidirektionalen Kabel können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie oder ein HDMI-fähiges Ausgabegerät an ein DVI-D-fähiges Display anschließen.

Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt.

Dieses strapazierfähige HDMI/DVI-D-Adapterkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Organisieren Sie Ihre HDMI- und DVI-D-Geräte nach Bedarf mit weniger Unordnung und dank der einzigartigen Kabellänge von 1,5 m in einer Entfernung, die für Ihre Anforderungen geeignet ist
- Hochwertige, korrosionsfreie Verbindung dank goldbeschichteter Kontakte
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
145 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1.5 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
137 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.