Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIMF8IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMF8IN
EAN/GTIN:
     650308485896
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das HDMI®-auf-DVI-Adapterkabel HDDVIMF8IN verfügt über einen HDMI-Stecker und eine DVI-D-Buchse, sodass eine bidirektionale Verbindung zwischen HDMI-fähigen Geräten und DVI-D-fähigen Geräten möglich ist und Kompatibilitätsprobleme überwunden werden.

Der HDMI-auf-DVI-Dongle bietet eine Kabellänge von 20 cm und mindert so die Zuglast an den Anschlüssen und vermeidet Schäden am Kabel, während gleichzeitig die Möglichkeit der Blockierung benachbarter Ports reduziert wird.

Dieses qualitativ hochwertige Kabel wurde für eine zuverlässige HDMI-DVI-Verbindung konzipiert und hergestellt. Die StarTech.com-Garantie gilt für seine gesamte Lebensdauer.

Der StarTech.com-Vorteil
- Durch das 20 cm lange Dongle-Format wird eine mögliche Blockierung anderer verfügbarer Ports reduziert und Zuglast am HDMI®-/DVI-Anschluss eliminiert
- Eliminiert die Notwendigkeit für mehrere Kabel und Kabelgewirr durch bidirektionale Konnektivität zwischen HDMI-fähigen und DVI-D-fähigen Geräten
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, PVC
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
57 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Plug:
Ja
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Zertifizierung:
REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
52 g
Tiefe:
203.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.