Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Buchse auf DVI-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Buchse auf DVI-Stecker
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Buchse auf DVI-Stecker
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Buchse auf DVI-Stecker
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Buchse auf DVI-Stecker
StarTech.com HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Buchse auf DVI-Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIFM8IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIFM8IN
EAN/GTIN:
     806291852256
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie ein DVI-D-Gerät über ein standardmäßiges HDMI-Kabel mit einem HDMI-fähigen Gerät

Das HDMI-auf-DVI-D-Videoadapterkabel HDDVIFM8IN verfügt über eine HDMI-Buchse und einen DVI-D-Stecker, sodass eine bidirektionale Verbindung zwischen HDMI-fähigen Geräten und DVI-D-fähigen Geräten möglich ist und Kompatibilitätsprobleme überwunden werden.

Der HDMI-auf-DVI-Dongle bietet eine Kabellänge von 20 cm und mindert so die Zuglast an den Anschlüssen und vermeidet Schäden am Kabel, während gleichzeitig die Möglichkeit des Blockierens benachbarter Ports reduziert wird.

Dieses qualitativ hochwertige Kabel wurde für eine zuverlässige HDMI-DVI-Verbindung konzipiert und entwickelt. Die StarTech.com-Garantie gilt für seine gesamte Lebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Durch das 20 cm lange Dongle-Format wird eine mögliche Blockierung anderer verfügbarer Ports reduziert und Zuglast am HDMI-/DVI-Anschluss eliminiert
- Eliminiert die Notwendigkeit für mehrere Kabel und Kabelgewirr durch bidirektionale Konnektivität zwischen HDMI-fähigen und DVI-D-fähigen Geräten
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
37 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.203 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
32 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
203.2 mm
Höhe:
10 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.