Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Micro HDMI auf DVI Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDDVIMM1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDDVIMM1M
EAN/GTIN:
     5054242046185
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Zeigen Sie Ihre Bilder oder Videos von Ihrem mit HDMI Micro fähigen Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät in bis zu 1m Entfernung von Ihrem DVI-D Monitor an.Mit dem 1 m langen Micro HDMI®-auf-DVI-D-Kabel HDDDVIMM1M können Sie Ihre Präsentationen; Videos und Bilder von Ihren Micro HDMI-fähigen Mobilgeräten (Tablet, Smartphone) auf einem DVI-D-fähigen Display oder Projektor anzeigen. Optional können Sie das (1 m) Slim 3,5-mm-Stereo-Audio-Kabel (MU3MMS) verwenden, um auch Audio in Videopräsentationen zu verwenden.Der HDDDVIMM1M wird mit lebenslanger Garantie geliefert und für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und hergestellt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
81.8 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
Micro-HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bandbreite:
3900 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
30
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm
Gewicht:
71.6 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.