Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" Antistatische Festplatten Aufbewahrungsbox / Schutzgehäuse - Schwarz - 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" Antistatische Festplatten Aufbewahrungsbox / Schutzgehäuse - Schwarz - 3er Pack
StarTech.com 2,5" Antistatische Festplatten Aufbewahrungsbox / Schutzgehäuse - Schwarz - 3er Pack
StarTech.com 2,5" Antistatische Festplatten Aufbewahrungsbox / Schutzgehäuse - Schwarz - 3er Pack
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDCASE25BK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDCASE25BK
EAN/GTIN:
     5054629267646
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Externe Festplattengehäuse
Bietet sichere Handhabung und Antistatik-Schutz für die meisten 2,5-Zoll Festplatten

Die antistatischen Festplattenschutzgehäuse HDDCASE25BK mit 2,5-Zoll bieten Schutz und Sicherheit für beinahe alle 2,5-Zoll SATA- oder IDE-Festplatten (HDD) oder Solid State Drives (SSD). Diese aus robustem, antistatischem Kunststoff gefertigten Gehäuse wirken elektrostatischer Auf- und Entladung entgegen und schützen dadurch empfindliche Komponenten – ideal zur Vermeidung von unbeabsichtigter elektrostatischer Entladung (ESD) in Umgebungen, in denen ungeschützte Festplatten verarbeitet werden oder für Techniker und Reisende, die kein vollständiges Gehäuse benötigen. Die Schutzgehäuse sind mit einem praktischen Zugang für den Festplattenanschluss versehen, damit Sie Zugriff auf Ihre Dateninhalte haben, ohne das Festplattenlaufwerk aus dem Gehäuse nehmen zu müssen. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Kompaktes Gehäuse mit Farbkodierung für einfache Erkennung, das vor elektrostatischen Einflüssen schützt
- Passend für alle handelsüblichen 9,5-mm und 12,5-mm sowie 2,5-Zoll-Festplatten mit einfachem Zugang zum Festplattenanschluss
- Verpackung mit 3 Festplattengehäusen
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
106 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
395 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
115 g
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Markenkompatibilität:
Universal
Schutzfunktion:
Statischer Beweis
Zertifizierung:
CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.