Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
StarTech.com 1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-HDCDVIMM1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDCDVIMM1M
EAN/GTIN:
     803982997524
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Zeigen Sie Bilder oder Videos von einer HDMI Mini-fähigen Kamera oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display in einer Entfernung von bis zu 1 m.

Mit dem 1 m langen Mini HDMI-auf-DVI-D-Kabel HDCDVIMM1M können Sie Ihre Bilder und Videos von Ihrer Mini HDMI-fähigen Kamera oder einem anderen Mobilgerät (Tablet, Laptop usw.)  auf einem DVI-D-fähigen Display oder Projektor anzeigen. Optional können Sie das MU3MMS" text="(1 m) Slim 3,5-mm-Stereo-Audio-Kabel (MU3MMS) verwenden, um auch Audio in Videopräsentationen zu verwenden.

Der HDCDVIMM1M wird mit lebenslanger Garantie geliefert und für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und hergestellt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

The StarTech.com Advantage

- Hochwertige, korrosionsfreie Verbindung dank goldbeschichteter Kontakte
- Bewahren Sie strapazierfähige, fehlerfreie Mini HDMI-auf-DVI-Videoleistung mit spritzgegossenen Anschlüssen mit Zugentlastung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
1 mm
Paketgewicht:
80 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
Mini-HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
30
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Gewicht:
110 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.