Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m High-Speed-HDMI-Kabel auf HDMI-Micro mit Ethernet (Stecker/Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m High-Speed-HDMI-Kabel auf HDMI-Micro mit Ethernet (Stecker/Stecker)
StarTech.com 3m High-Speed-HDMI-Kabel auf HDMI-Micro mit Ethernet (Stecker/Stecker)
StarTech.com 3m High-Speed-HDMI-Kabel auf HDMI-Micro mit Ethernet (Stecker/Stecker)
StarTech.com 3m High-Speed-HDMI-Kabel auf HDMI-Micro mit Ethernet (Stecker/Stecker)
StarTech.com 3m High-Speed-HDMI-Kabel auf HDMI-Micro mit Ethernet (Stecker/Stecker)
StarTech.com 3m High-Speed-HDMI-Kabel auf HDMI-Micro mit Ethernet (Stecker/Stecker)
Artikel-Nr.:
     C1880-HDADMM3M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDADMM3M
EAN/GTIN:
     851975720727
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
Schließen Sie ein HDMI Micro-fähiges Smartphone oder Mobilgerät in bis zu 3 m Entfernung an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an.

Mit dem High Speed-Kabel mit Ethernet (3 m) HDADMM3M mit einem HDMI (A)-Stecker und einem HDMI Micro (D)-Anschluss können Sie Geräte mit HDMI Micro-Port an ein Display/Gerät mit Standard-HDMI-Port anschließen - eine kostengünstige Lösung zum Anschließen von modernsten HDMI-fähigen Geräten der nächsten Generation an vorhandene HDMI-Technologie.

Das HDMI/HDMI Micro-Kabel verfügt über hochwertige, goldbeschichtete Anschlüsse für beste Konnektivität und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Bietet eine einheitliche hochwertige und korrosionsfreie High Speed HDMI-Verbindung
- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Kombination von Video mit hoher Bandbreite mit digitalen Audioverbindungen in einem einzigen Kabel
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
327 mm
Höhe des Versandkartons:
219 mm
Gewicht:
100 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
94 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4b
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie:
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Bandbreite:
10200 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
AWG Kabelgröße:
34
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.