Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 12cm High-Speed HDMI Adapterkabel - HDMI auf Micro HDMI - Buchse/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 12cm High-Speed HDMI Adapterkabel - HDMI auf Micro HDMI - Buchse/Stecker
StarTech.com 12cm High-Speed HDMI Adapterkabel - HDMI auf Micro HDMI - Buchse/Stecker
StarTech.com 12cm High-Speed HDMI Adapterkabel - HDMI auf Micro HDMI - Buchse/Stecker
StarTech.com 12cm High-Speed HDMI Adapterkabel - HDMI auf Micro HDMI - Buchse/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-HDADFM5IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDADFM5IN
EAN/GTIN:
     5054629273302
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Schließen Sie ein HDMI Micro-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

Mit dem 12 cm langen HDMI-auf-HDMI Micro-Kabeladapter HDADFM5IN können Sie ein standardmäßiges HDMI-Stecker-auf-Stecker-Kabel zum Anschließen Ihrer mobilen Geräte (BlackBerry PlayBook, Smartphones usw.) an den meisten Videodisplays verwenden.

Dank einer Standard-HDMI-Buchse (Typ A) an einem Ende und einem HDMI Micro-Steckers (Typ D) am anderen Ende können Sie diese Konvertierung ganz einfach vornehmen und praktisch überall eine Verbindung zu Computermonitoren, HDTV oder HDMI-Projektoren herstellen.

Das HDMI/HDMI Micro-Kabel verfügt über hochwertige, goldbeschichtete Anschlüsse für beste Konnektivität und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Einfache Lösung zur Konvertierung eines Standard-HDMI-Kabels in ein HDMI Micro-Kabel und Anzeigen von Bildern und Videos
- Das kompakte Design dieses Adapters ermöglicht eine leichte Aufbewahrung in praktisch jeder Laptop-Tasche oder jeder anderen Tasche
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Gewicht:
20 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
25 g
Kabellänge:
0.127 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4b
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie:
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Bandbreite:
10200 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
AWG Kabelgröße:
34
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.