Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
StarTech.com 3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
StarTech.com 3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
StarTech.com 3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
StarTech.com 3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
StarTech.com 3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-HD2VGAMM10
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2VGAMM10
EAN/GTIN:
     6136005164806
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit dem 3 m HDMI®-auf-VGA-Konverterkabel HD2VGAMM10 können Sie Ihr HDMI-fähiges Chromebook™, Laptop oder Desktopcomputer direkt mit einem VGA-Monitor oder Projektor verbinden, ohne dass zusätzliche Adapter oder Kabel benötigt werden.

Das Konverterkabel erspart Ihnen den Aufwand der Kombination eines HDMI-auf-VGA-Adapters mit einem unhandlichen VGA-Kabel, denn es ist eine Komplettlösung zum Anschließen von digitalen HDMI-Computern mit einem VGA-Monitor oder -Projektor.

Anders als die meisten HDMI-auf-VGA-Adapter, die einen Stromanschluss benötigen, um das Videosignal zu konvertieren, benötigt das HD2VGAMM10 in den meisten Konfigurationen keine externe Stromversorgung. Für Mac-Computer, bei denen zusätzliche Stromversorgung benötigt wird, verfügt das HD2VGAMM10 über eine optionale integrierte USB-Stromquelle (USB-Kabel nicht im Lieferumfang), die das Anschließen eines Displays an Ihren Desktopcomputer oder Ihre Workstation um einiges erleichtert, wenn eine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird.

Bislang war die Konvertierung vom digitalen HDMI zum analogen VGA eine schwierige und teure Aufgabe. Nun können Sie die Aufrüstungskosten vermeiden, indem Sie Ihre HDMI-Videoquelle mithilfe des HD2VGAMM10 direkt an einen vorhandenen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Und da das Adapterkabel Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie sicher sein, dass Sie das vorhandene Display nutzen können und HD-Videoqualität beibehalten.

Das Konverterkabel HD2VGAMM10 bietet eine präzise 3-m-Verbindung, dank der Kabelgewirr durch unnötige Kabellängen vermieden und eine saubere, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere Installationen bieten wir ein 91 cm HDMI-auf-VGA-Kabel (HD2VGAMM3) und ein 1,8 m HDMI-auf-VGA-Kabel (HD2VGAMM6), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Bitte beachten Sie: Digital verschlüsselter Inhalt von der HDMI-Videoquelle wird nicht angezeigt.

Der HD2VGAMM10 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Reduzieren Sie Kabelgewirr im Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz dank eines 3 m langen präzisen Kabels zum Anschließen eines HDMI-Computers an ein VGA-Display
- Problemlose Installation, mit Kabeladapter zum Anschließen einer HDMI-Quelle direkt an ein VGA-Display ohne weiteres Videokabel
- Nutzen Sie ein vorhandenes oder ungenutztes VGA-Display mit einem HDMI-Computer
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
915 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
190 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
HDMI + Micro USB
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Energiequelle:
USB
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Chrontel - 7101A
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiv
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
171.8 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
3000 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.