Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     1817-130783
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2VGAMICRO
EAN/GTIN:
     0065030852784
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Mit dem HDMI-auf-VGA-Konverter HD2VGAMICRO können Sie einen HDMI-Ausgang am Ultrabook, Chromebook oder Laptop an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Um die Kompatibilität mit Ihrem Samsung® Chromebook zu gewährleisten, wurde der HD2VGAMICRO umfangreich in einer Vielzahl von Anwendungen getestet, sodass der Videoadapter ein idealer Konverter ist, um Ihr Chromebook mit einem VGA-Display zu verbinden. Da kein externes Netzteil benötigt wird und der HDMI-auf-VGA-Adapter nur eine geringe Größe aufweist, ist dieses Zubehör sehr mobil und kann jederzeit bequem in der Laptoptasche mitgeführt werden. Zudem unterstützt dieser benutzerfreundliche Konverter die Plug&Play-Installation, sodass weniger Installationszeit und keine Treibersoftware benötigt wird. Der Konverter bietet höchste Videoqualität und unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200/1080p und ist eine praktische Lösung für das Steigern der Produktivität durch Erweiterung des Computer-Desktops auf einen zweiten Monitor. Der HD2VGAMICRO wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert. Der StarTech.com-Vorteil - Die einfachste Möglichkeit zum Konvertieren eines HDMI-Signals in VGA. Mit problemloser Plug-and-Play-Installation - Maximale Mobilität, kompakt und ohne Notwendigkeit eines Netzadapter - Chromebook-Kompatibilität wurde durch umfangreiche Tests in einer Vielzahl von Anwendungen sichergestellt
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Video-Modi:
720p,1080p
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
-20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
11 g
Breite:
21 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
14 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
40
pro Packung
€ 4,50*
ab € 28,71*
€ 34,80*
57 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,47*
€ 36,76*
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 38,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,30*
€ 38,79*
5 Tage
40
pro Packung
€ 4,49*
ab € 32,89*
€ 39,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.