Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
StarTech.com HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
Artikel-Nr.:
     C1880-HD2VGAA2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2VGAA2
EAN/GTIN:
     650308509950
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Konvertieren Sie ein HDMI-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang

Mit dem HDMI-auf-VGA-Adapterkabel HD2VGAA2 können Sie jedes HDMI-Ausgabegerät, wie z. B. Laptopvideoausgang oder Digitalmedien-Extender mit einem VGA-Display (Monitor, Projektor) verbinden, durch Konvertierung des HDMI-Videosignals vom Ausgabegerät in eine VGA-Ausgabe und separatem 2-Kanal-Analogaudio.

Der vielseitige Converter unterstützt Auflösungen wie beispielsweise High-Definition 1080p. Das spart Kosten, da kein VGA-Bildschirm aus Kompatibilitätsgründen aktualisiert werden muss, und reduziert Zeit und Aufwand, da kein separater Netzwerk-Adapter nötig ist.

Mit 2-jähriger Garantie und kostenloser technischer Beratung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Sorgen Sie ganz einfach dafür, dass Ihre neuen HDMI-Geräte (Desktopcomputer, Laptop, Ultrabook) mit einem VGA-Display (TV, Monitor, Projektor) kompatibel sind.
- Mit Unterstützung für Video mit bis zu 1080p und 2-Kanal-Audio
- Kein Netzadapter erforderlich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
66 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
36 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.