Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 Port USB-C Hub - USB Typ-C zu 2x USB-C/5x USB-A - Kommerzieller Metall-USB-3.0-Hub - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - Eigene Stromversorgung - BC 1.2 Schnellla...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7 Port USB-C Hub - USB Typ-C zu 2x USB-C/5x USB-A - Kommerzieller Metall-USB-3.0-Hub - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - Eigene Stromversorgung - BC 1.2 Schnellla...
StarTech.com 7 Port USB-C Hub - USB Typ-C zu 2x USB-C/5x USB-A - Kommerzieller Metall-USB-3.0-Hub - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - Eigene Stromversorgung - BC 1.2 Schnellla...
StarTech.com 7 Port USB-C Hub - USB Typ-C zu 2x USB-C/5x USB-A - Kommerzieller Metall-USB-3.0-Hub - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - Eigene Stromversorgung - BC 1.2 Schnellla...
StarTech.com 7 Port USB-C Hub - USB Typ-C zu 2x USB-C/5x USB-A - Kommerzieller Metall-USB-3.0-Hub - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - Eigene Stromversorgung - BC 1.2 Schnellla...
Artikel-Nr.:
     C1880-HB30C5A2CST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C5A2CST
EAN/GTIN:
     0065030867894
Suchbegriffe:
USB Hub
startech usb hubs
usb hub
usb hubs 7fach
Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.2 Gen 1-Hub (5 Gbit/s) fünf USB Typ-A-Ports und zwei USB Typ-C-Ports hinzuDieser Port-USB-C-Hub macht aus dem USB-C-Port Ihres Laptops oder Desktop-PCs vier Standard-USB-A-Anschlüsse, einen USB-A-Schnelllade-Port und zwei USB-C-Ports. Sie können auch die Entfernung zu Ihren USB-Geräten erweitern, indem Sie diesen Hub als Repeater verwenden.Schließen Sie schnell und einfach mehr Geräte anDer 7-Port-Hub ist für einfachen Port-Zugang konzipiert, wenn er montiert oder auf ihrem Schreibtisch platziert ist. Die Ports des Hubs verfügen über genügend Zwischenraum, um Ihre USB-Geräte einfach anschließen oder abziehen zu können, ohne dass Sie andere Geräte von angrenzenden Ports trennen müssen.Mit zusätzlichen USB-3.2 Gen 1-Ports können Sie Ihre Produktivität erhöhen und mehrere Geräte mit Ihrem Computer verbinden oder mühsames Tauschen von angeschlossenen Geräten vermeiden, wenn Ihr Laptop über zu wenig Ports verfügt. Mit diesem Hub verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer derzeitigen USB 3.2 Gen 1-Geräte und profitieren gleichzeitig von neueren Geräten mit USB-C.Er ist perfekt für IT-Profis oder andere Personen, die Ihre Geräte regelmäßig anschließen und trennen müssen.Kann praktisch montiert oder auf dem Schreibtisch platziert werdenDieser Hub ist das perfekte Zubehör für einen Notebook oder Schreibtisch-Arbeitsplatz und hält mit seinem robusten Metallgehäuse den Beanspruchungen des täglichen Gebrauchs stand.Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungshalterung können Sie den Hub an einer Fläche, z. B. einem Schreibtisch oder an der Wand, anbringen und so optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.Laden und synchronisieren Sie Ihre MobilgeräteMit dem verfügbaren Schnelllade-Port des Hubs können Sie sicherstellen, dass Ihre Mobilgeräte immer aufgeladen und einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen. Sie können Ihre Geräte beim Laden auch synchronisieren und jederzeit darauf zugreifen. Der USB-A-Lade-Port unterstützt die USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 und liefert bis zu 2,4 Ampere Strom, sodass sie Ihre mobilen Geräte schneller als über herkömmliche USB-Ports laden können.Der HB30C5A2CST wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Realtek - RTS5411
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
8
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
98 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
650 g
Breite:
60 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
170 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Leistung
Hot-Swap:
Ja
Kabellänge:
1 m
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
36 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
3 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.