Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - 5Gbps - inklusive Netzteil
Artikel-Nr.:
     C1880-HB30C3A1GE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C3A1GE
EAN/GTIN:
     0065030864206
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub
Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen Gigabit Ethernet-Anschluss umWenn Sie einen USB-C™-fähigen Laptop haben, aber Ihnen andere wichtige Anschlüsse fehlen, kann dieser Hub helfen. Er verbindet Ihre USB-Peripheriegeräte und RJ45-Netzwerkverbindungen in einem einzigen, praktischen Kombinationshub. USB 3.2 Gen 1 wird auch als USB 3.2 Gen 1 bezeichnet.Dank des USB-C-Hostanschlusses bietet dieser Hub drei herkömmliche USB-A-Anschlüsse und einen Gigabit Ethernet-Anschluss und gehört damit zum absolut unerlässlichen Laptopzubehör. Zudem können Sie den Hub, Ihre Geräte und Ihre Netzwerkverbindung dank des integrierten, 30 cm langen Kabels genau nach Ihren Wünschen platzieren.Ideal geeignet für praktisch jeden Laptop mit USB-C, z. B. Dell™ XPS, MacBook Pro, Chromebook Pixel™ oder andere Laptops bzw. Tablets mit MacOS oder Windows.Nutzen Sie die Vorteile von USB-CDieser dynamische USB 3.2 Gen 1-Hub bietet einen benutzerfreundlichen USB Type-C™-Anschluss. Er ist klein und umkehrbar und erleichtert so das Anschließen, da Sie den Stecker in beliebiger Ausrichtung einstecken können, sodass weniger Risiko für Schäden an den Anschlüssen und weniger Frust entsteht.USB-C-fähige Laptops oder MacBooks mögen zwar leicht und mobil sein, aber häufig fehlen wichtige Konnektivitätsanschlüsse, z. B. für drahtgebundenes Internet. Da dieser Hub einen Gigabit Ethernet-Port bietet, können Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk auch dort herstellen, wo Wi-Fi® unzuverlässig oder nicht verfügbar ist.Kompakte Bauweise für Mobilität oder permanente PlatzierungDank der kompakten Bauweise und des leichten Gehäuses können Sie den Hub und den Netzadapter einfach in Ihre Laptoptasche stecken, um unterwegs Ihre Konnektivität zu erweitern.Da dieser kompakte USB 3.2 Gen 1-Hub nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch einnimmt, ist er hervorragend für Büro, Hotdesk- (kurzzeitige Gäste) oder BYOD (Bring Your Own Device)-Umgebungen geeignet.Längeres Kabel vermeidet ÄrgerDas integrierte USB-Kabel des Hubs ist lang genug, um den USB 3.2 Gen 1-Anschluss von Laptop oder Tablet zu erreichen, wo auch immer er sich befindet. Nun können Sie sich Sorgen und Frust über zu kurze integrierte Hubkabel, die den USB-Anschluss am Laptop nicht erreichen, ersparen.Zudem eröffnet das längere Kabel mehr Platzierungsmöglichkeiten auf dem Schreibtisch und trägt so zu einem komfortableren, platzsparenden Arbeitsbereich bei.Sparen Sie Geld und ZeitDieser benutzerfreundliche Hub wird von den meisten Betriebssystemen nativ unterstützt, sodass Sie ihn schnell installieren können, ohne zusätzliche Treiber oder Software installieren zu müssen. Sie können den Aufwand und die Kosten für den Kauf neuer Geräte sparen, indem Sie den USB 3.2 Gen 1-Hub für Ihre aktuellen USB 2.0- und 1.x-Geräte nutzen.Der HB30C3A1GE wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Verpackungsbreite:
152 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
340 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
305 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Gehäusematerial:
Kunststoff
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Kabellänge:
0.3 m
Stromstecker-Typ:
Typ H
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
3
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
50 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Jumbo-Frames:
4000
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.