Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1880-HB30C3A1CFB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C3A1CFB
EAN/GTIN:
     0065030862677
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss umDank des 4-Port-USB 3.2 Gen 1-Hubs können Sie sowohl USB-C™- als auch USB-A-Peripheriegeräte über einen einzigen USB Typ-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss an Ihren Laptop oder Ihr Chromebook™ anschließen.Der Hub ist hervorragend für praktisch alle USB-C-fähigen Laptops geeignet, z. B. Dell™ Latitude 11 5000 2-in-1 und Dell XPS 12.Bereiten Sie sich auf USB-C vorMit diesem USB 3.2 Gen 1-Hub können Sie Ihre USB-Anschlussoptionen mithilfe des USB-C-Anschlusses Ihres Computers erweitern. Er bietet einen USB-C- und drei USB-A-Anschlüsse, sodass Sie herkömmliche USB-Geräte anschließen können, während Sie weiterhin die immer mehr zunehmende Anzahl von USB Type-C-Geräten anschließen können.Der integrierte, benutzerfreundliche USB Type-C-Stecker ist klein und umkehrbar, was das Einstecken erleichtert. Sie können den Stecker mit jeder Seite nach oben einstecken, sodass das Risiko von Anschlussschäden und damit einhergehende Frustration reduziert wird.Fügen Sie Ihrem Laptop USB-Anschlüsse hinzu, egal wo Sie sich befindenDank der kompakten Leichtbauweise ist der USB-betriebene Hub hervorragend für mobile Anwendungen geeignet. Er passt ganz einfach in Ihre Tasche und erweitert Ihre Verbindungsmöglichkeiten auf Reisen.Zudem benötigt dieser vielseitige USB-Hub nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch, sodass es für Hot-Desk oder BYOD (Bring Your Own Device)-Umgebungen geeignet ist.Sparen Sie Geld und ZeitVermeiden Sie den Ärger und die Anschaffungskosten für neue Peripheriegeräte durch Verwendung dieses USB 3.2 Gen 1-Hubs mit aktuellen USB 3.2 Gen 1- und 2.0-Geräten. Dieser bus-betriebene Hub ist in Sekundenschnelle ohne zusätzliche Treiber oder Software installiert und kompatibel mit praktisch allen Betriebssystemen.Der HB30C3A1CFB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3522
Breite des Versandkartons:
235 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Verpackungsbreite:
133 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
102 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
33 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
USB:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb c usb buchse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.