Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA HD15 Gender Changer - Bu/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VGA HD15 Gender Changer - Bu/Bu
StarTech.com VGA HD15 Gender Changer - Bu/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-GC15HSF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC15HSF
EAN/GTIN:
     0065030781114
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Konvertieren Sie einen VGA-Stecker in eine VGA-Buchse

Der Slimline-Wechsler (HDDB15F auf HDDB15F) GC15HSF konvertiert einen High Density DB15-Stecker in eine High Density DB15-Buchse.

Der Slimline-Wechsler wird mit lebenslanger Garantie, die eine langandauernde Leistung gewährleistet, geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Koppeln Sie zwei VGA-Kabel zu einem längeren Kabel
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Zertifizierung:
CE, REACH
Anschluss 1:
VGA
Anschluss 2:
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Verpackungsbreite:
89 mm
Verpackungstiefe:
127 mm
Paketgewicht:
12 g
Breite:
17 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
10 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.