Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Schreibtisch Fußstütze - verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Schreibtisch Fußstütze - verstellbar
StarTech.com Schreibtisch Fußstütze - verstellbar
StarTech.com Schreibtisch Fußstütze - verstellbar
Artikel-Nr.:
     C1880-FTRST1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FTRST1
EAN/GTIN:
     0065030872638
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Fuß-Stütze
Fußstütze
Schaffen Sie einen komfortablen, ergonomischen Arbeitsplatz

Diese einstellbare Fußstütze für den Schreibtisch fördert Komfort und Produktivität und sorgt den ganzen Tag für eine ergonomische Haltung. Eine kostengünstige Möglichkeit, Ihren Arbeitsplatz anzupassen. Sie können Ihre Fußstütze jederzeit auf die bequemste Position stellen, indem Sie Höhe und Winkel einstellen.

Einstellbare Funktionen für mehr Komfort

Die richtige Stellung von Füßen und Rücken hilft Ihnen, den ganzen Tag komfortabler zu arbeiten. Die Fußstütze für den Schreibtisch verhilft Ihnen durch Anpassung Ihres Arbeitsplatzes zu einer besseren Haltung.

Die Fußstütze verfügt über eine große Plattform, die eine Vielzahl von Anforderungen der Benutzer erfüllt. Mit einer Größe von 45 cm x 35 cm ist sie ideal für täglichen Komfort und passt problemlos unter Ihren Schreibtisch. Sie können die Höhe der Fußstütze im Handumdrehen zwischen 9,4 cm und 12,2 cm einstellen.

Mit nur einem Druck auf die Plattform können Sie auch den Winkel der Fußstütze anpassen - mit zwei Neigungspositionen: 0° bis 15° und 0° bis 30°. Dank dieser Eigenschaften können Sie Ihren Arbeitsplatz für mehr Komfort personalisieren.

Mehr Bewegung beim Sitzen

Durch das Kippdesign können Sie Ihre Füße vor- und zurückbewegen und so Knöchel und Unterschenkel dehnen. Die Fußstütze hebt Ihre Füße an, was die Durchblutung verbessert und Ermüdung entgegenwirkt.

Rutschfeste gummierte Oberfläche

Die gummierte Plattformoberfläche verhindert das Abrutschen der Füße von der Stütze. Die Massagenoppen beruhigen Ihre Füße bei längerem Sitzen.

Der FTRST1 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Arbeiten Sie mit mehr Komfort dank dieser verstellbaren Fußstütze
- Große Plattform (45 cm x 35 cm) für verschiedenste Anforderungen
- Verstellbare Höhe von 9,5 cm bis 12,3 cm
Weitere Informationen:
Schnellstartübersicht:
Ja
Plattformbreite:
450 mm
Plattformtiefe:
350 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
505 mm
Höhe:
95 mm
Höhe (min):
95 mm
Höhe (max):
123 mm
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
505 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
3000 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-30 - 0 °
Zertifizierung:
RoHS, TAA, REACH, CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.