Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
StarTech.com TV-Wandhalterung vollbeweglich - 35 kg (32-55 Zoll) VESA-Displays - Universal-Flachbildfernseher Monitorhalter mit niedrigem Profil - Heavy Duty, einstellbarer Schw...
Artikel-Nr.:
     C1880-FPWARTB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWARTB1M
EAN/GTIN:
     0065030870375
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung | Stahl | für 32 bis 55 Zoll Fernseher

Maximieren Sie den Platz und schaffen Sie einen eindrucksvollen Bildschirm. Diese voll bewegliche TV-Wandbefestigung aus robustem Stahl bietet 32 bis 55 Zoll großen Flachbildfernsehern sicheren Halt. Der Arm lässt sich lässt sich mühelos verlängern und ermöglicht so eine leichtgängige, voll bewegliche Einstellung für die ideale Betrachtungsposition.

Befestigen Sie Ihren Monitor und sparen Sie wertvollen Platz

Positionieren Sie Ihren Flachbildfernseher an einem Standort, der für Besucher, Kunden und Mitarbeiter praktisch ist. Diese TV-Wandbefestigung bietet eine eindrucksvolle und sichere Möglichkeit, einen Flachbildfernseher oder Digital Signage zu montieren, und ist damit ideal für Lobbys, Besprechungsräume und viele weitere Standorte geeignet. Zudem schafft er wertvollen Platz Die TV-Wandbefestigung unterstützt die meisten 32 Zoll bis 55 Zoll großen und bis zu 35 kg schweren LED- und LCD-Flachbildfernseher

Voll bewegliche Anpassung

Die TV-Wandbefestigung bietet voll bewegliche Anpassungsfähigkeit. Der Arm kann auf bis zu 503 mm von der Wand entfernt verlängert werden und bietet damit einen großen Bewegungsspielraum, sodass verschiedene Bildschirmpositionen und -winkel realisiert werden können. Zudem kann der Arm auch eingeklappt werden, sodass er nahe an der Wand anliegt. Damit erreichen Sie ein minimales Profil und können Ihren Bildschirm mit einem Abstand von lediglich 49 mm von der Wand positionieren.

Die TV-Wandbefestigung schwenkt +90/-90 ° für maximale Flexibilität bei der Betrachtung. Die Halterung bietet zudem einen Neigungswinkel von +2/-12 °, sodass Sie Ihren Fernsehbildschirm genau auf Ihr Publikum ausrichten können. Dank der Neigungsfunktion können Sie Ihren Fernseher unterhalb oder oberhalb der Augenhöhe befestigen und dennoch komfortabel fernsehen.

Robuste Konstruktion

Dank des Designs aus robustem Stahl befestigen Sie Ihren Flachbildfernseher sicher und schützen so Ihre Investition. Zur unsichtbaren Aufbewahrung der Kabel bietet die TV-Wandbefestigung zudem Kunststoffhalterungen für die Kabelführung.

Die FPWARTB1M wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- WANDHALTERUNG FÜR FERNSEHER BIS 55 Zoll (140 cm): Diese robuste TV-Wandhalterung unterstützt VESA-kompatible Bildschirme inklusive Curved-Fernseher bis 55  Zoll (140 cm; bis 35 kg Gewicht) mit einem robusten, voll beweglichen Stahlrahmen und pulverbeschichteter Oberfläche.
- GROSSER BEWEGUNGSRADIUS: Die schwenk- und verstellbare TV-Wandhalterung bietet ohne zusätzliche Werkzeuge eine um +/-90 Grad schwenkbare, um +2/-12 Grad neigbare und um +/-5 Grad einstellbare LCD-Anzeige zur Erreichung einer ebenen Ausrichtung
- SAUBERE ÄSTHETIK: Die flache, verstellbare TV-Wandhalterung mit integriertem Kabelmanagement und die optionalen schwarzen Einrast-Abdeckungen halten die Kabel Ihres Flachbildschirms organisiert; ideal für kundenorientierte digitale Beschilderung
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
348 mm
Höhe des Versandkartons:
311 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Adapterhalterung enthalten:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Adapterhalterungen:
4
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
12
Distanzstück enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
16
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
32
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
400 mm
Tiefe:
614 mm
Tiefe (max):
614 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
2800 g
Verpackungsbreite:
323 mm
Verpackungstiefe:
395 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
3500 g
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
22 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100,100 x 150,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-12 - 2 °
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Eingebaute Wasserwaage:
Ja
Abstand zur Wand (max):
503 mm
Abstand zur Wand (min):
49 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.