Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
Artikel-Nr.:
     C1880-FPWARPS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWARPS
EAN/GTIN:
     0065030879866
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
TV Wandhalterung | Stahl / Aluminium | Für 32 bis 75 Zoll Fernseher

Diese robuste und schlanke Wandhalterung für die Fernseher-Wandmontage ermöglicht Ihnen mehr Platz, indem Sie Ihren 32 bis 75 Zoll großen Fernseher an der Wand befestigen und kinderleicht an die richtige Position anpassen.

Reibungslose, flexible Anpassungsmöglichkeit

Sobald der Flachbildfernseher befestigt ist, lässt sich die Wandhalterung ganz einfach ohne Werkzeuge anpassen. Sie können die Arme problemlos ausfahren, um Ihren Fernseher von 105 bis 550 mm von der Wand zu entfernen. Die TV-Halterung lässt sich für optimale Sicht um +/-60 Grad drehen und um +/-15 Grad neigen.

Elegantes Design

Diese hochwertige Fernseher-Wandhalterung vereint optimal Form und Funktion. Das hochwertige Design in Schwarz und Silber sorgt für eine beeindruckende Optik in jeder Position und ist ideal für Firmenfoyers bzw. -gänge, Informationskioske oder Wohnräume geeignet. Wenn die Arme ausgefahren sind, bieten die Schutzabdeckungen einen ordentlichen, professionellen Look. Der Kabelführungskanal in den Armen sorgt für eine saubere Verstauung der Kabel.

Robuste Konstruktion

Die robuste TV-Halterung wurde aus Stahl und Aluminium gefertigt und trägt einen Fernseher mit einer maximalen Tragfähigkeit von 85 kg.

Der FPWARPS wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32- bis 75-Zoll-Fernseher an der Wand montieren
- Einfache Verstellung mit voll beweglichen Gelenkarmen
- Schwenkbar um +/-60° und neigbar um +/-15° für optimale Sicht
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
460 mm
Höhe des Versandkartons:
140 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
REACH
Adapterhalterung enthalten:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Adapterhalterungen:
2
Anker enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen:
8
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
38
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
520 mm
Tiefe:
550 mm
Tiefe (max):
865 mm
Höhe:
524 mm
Gewicht:
10300 g
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
910 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
12600 g
Höchstgewichtskapazität:
85 kg
Maximale Bildschirmgröße:
75 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
150 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
800 x 500 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
150 x 100,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 300,600 x 300,600 x 400,800 x 400,800 x 500 mm
Neigungswinkelbereich:
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich:
-60 - 60 °
Abstand zur Wand (max):
550 mm
Abstand zur Wand (min):
105 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,61*
€ 458,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.