Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
StarTech.com TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV
Artikel-Nr.:
     C1880-FLATPNLCEIL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FLATPNLCEIL
EAN/GTIN:
     0065030865470
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Deckenhalterung | Fullmotion | für 32 bis 75 Zoll Fernseher

Diese Deckenhalterung für Flachbildfernseher unterstützt mit VESA-Halterung kompatible Fernseher zwischen 32 und 75 Zoll bei einer Maximalbelastung bis 50 kg. Sie sparen Platz an Wand oder Decke, indem Sie Ihren Flachbild-LCD-, -LED- oder Plasma-Fernseher in einem gut sichtbaren Bereich anbringen.

Die Deckenhalterung eignet sich ideal für Konferenzräume, Empfangs- und Eingangsbereiche, Restaurants, Bars und Treffpunkte.

Anpassbare Höhe

Der Fernseher lässt sich mithilfe einer Stange im Teleskop-Stil im gewünschten Abstand von der Decke anbringen. Geeignet für verschiedene Deckenhöhen. Die Stahlstange kann von 1060 auf maximal 1560 mm verlängert werden und bietet einen Gesamthöhenunterschied von 0,5 m.

Ideal an Ihre Deckenhöhe anpassbar

Der Flachbildschirm-Deckenhalter wurde konzipiert, um sich vielen verschiedenen Deckenarten anzupassen. Der Fernseher ist schwenkbar, sodass Sie ihn auf Augenhöhe auf nahezu jede Art von Decke einstellen können, einschließlich Dachschrägen (bis zu 60 °) und horizontalen (flachen) Decken.

Aus jeder Richtung einsehbar

Stellen Sie Ihren Fernseher durch Kippen nach unten (bis zu -25 °) auf einen komfortablen Blickwinkel ein und schaffen Sie so optimale Sichtbarkeit für Ihr Publikum. Mit dem voll beweglichen Schwenkarm können Sie Ihr Display um +180/-180 ° um die Stange drehen, ohne Werkzeug zu verwenden.

Befestigungskonzept mit Haken

Montieren Sie einfach die vertikalen Bügel mit den integrierten Haken an der Rückseite Ihres Fernsehers. Fernseher hängt sicher an Wandhalterung

Die Nivellierungseinstellungen von +/- 3 Grad nach der Installation gewährleisten eine ideale Positionierung nach dem Aufhängen.

Der FLATPNLCEIL wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32 bis 75 Zoll großen Flachbildfernseher an die Decke hängen
- Min/Max-Verlängerung der Stangenlänge von 1060 bis 1560 mm
- Deckenhalter für Flachbildfernseher lässt sich zur optimalen Ausrichtung an Dachschrägen oder Deckenhöhen um +60/-60 Grad drehen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
312 mm
Verpackungstiefe:
942 mm
Verpackungshöhe:
146 mm
Paketgewicht:
7800 g
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
1100 - 1600 mm
Neigungswinkelbereich:
-25 - 0 °
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Drehungswinkel:
360 °
Pivot Winkel:
-180 - 180 °
Anpassbar:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
337 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
680 mm
Tiefe (max):
680 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
6000 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
75 "
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
24
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Distanzstück enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
16
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.