Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC
StarTech.com 3m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC
Artikel-Nr.:
     C1880-FIBLCLC3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FIBLCLC3
EAN/GTIN:
     5054533071629
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Stellen Sie eine Hochleistungsverbindung zwischen Faser-Netzwerkgeräten her

Das 3 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBLCLC3 ist an beiden Enden mit LC-Steckern für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

Jedes einzelne unserer Duplex-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel wurde auf die zulässigen Grenzwerte für optischen Einfügungsverlust getestet, um seine Kompatibilität und hundertprozentige Zuverlässigkeit zu bestätigen.

Dank lebenslanger Garantie sorgen unsere LC-LC-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel für dauerhaft zuverlässige und erstklassige Leistung.

The StarTech.com Advantage

- Maximiert die Leitungsauslastung und minimiert dabei Installationsprobleme
- Faseroptikkabel liefern Signale höherer Qualität über eine größere Entfernung
- Faseroptikkabel sind die ultimative Lösung für Datenübertragung mit Hochgeschwindigkeit.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
412 mm
Warentarifnummer (HS):
85447000
Höhe des Versandkartons:
408 mm
Gewicht:
47 g
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
56 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Kabellänge:
3 m
Lichtleitertyp:
OM1
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Orange
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.