Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3 pin Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3 pin Stecker
StarTech.com 80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3 pin Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-FANBOX2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FANBOX2
EAN/GTIN:
     0065030782302
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 80-mm-Lüfter.

Dieser vielseitige PC-Gehäuselüfter mit 8 x 8 x 2,5 cm ist für eine Vielzahl von Computergehäusen ausgelegt. Durch das Ableiten von warmer und die Zufuhr von kalter Luft sorgt er für eine bessere Luftzirkulation innerhalb des Gehäuses. Dieser 8 cm große, leise laufende Gehäuselüfter mit Doppelkugellager verfügt über hocheffiziente Lüfterschaufeln, die in der Lage sind, bis zu 0,9 m3 Luft pro Minute umzuwälzen. Diese hochkompatible PC-Kühllösung wird über eine einfache (3-polige) TX3-Verbindung an die Stromversorgung des Computers angeschlossen und verfügt über eine 2-jährige StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.92 W
Spannung:
12 V
Nennstrom:
0.16 A
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
70 g
Verpackungsbreite:
97 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
97 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss:
3-polig
Warentarifnummer (HS):
84733080
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
3000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
34 dB
Maximaler Luftstrom:
37.3 cfm
Lagertyp:
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
56609 h
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.