Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
StarTech.com 80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-FAN8X25TX3L
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN8X25TX3L
EAN/GTIN:
     0065030788885
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 80-mm-Lüfter.

Dieser leise laufende Gehäuselüfter mit Doppelkugellager (8 cm) stellt eine kostengünstige Lösung für den Ersatz von defekten oder zu lauten PC-Lüftern dar.

Durch eine einfache TX3-Verbindung mit der Hauptplatine des Host-Computers trägt der 8 cm Gehäuselüfter zur optimalen Temperatur und damit zur gleichbleibenden Systemleistung bei.

The StarTech.com Advantage

- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Ein eingebauter Tachometer ermöglicht die einfache Überwachung der Lüfterleistung
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Breite:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
73 g
Verpackungsbreite:
97 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
98 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Abmessungen (BxTxH):
80 x 80 x 25 mm
Energiebedarf:
12 V
Drehgeschwindigkeit:
2000 RPM
Luftstrom:
26,6
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
27 dB
Maximaler Luftstrom:
26.6 cfm
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.