Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com FAN6X25TX3H Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com FAN6X25TX3H Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
StarTech.com FAN6X25TX3H Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-FAN6X25TX3H
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN6X25TX3H
EAN/GTIN:
     0065030789011
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
25 g
Verpackungsbreite:
26 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
100 g
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH, CE, UL
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
30 dB
Maximaler Luftstrom:
26.63 cfm
Lagertyp:
Doppelkugellager
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.