Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 95mm CPU-Lüfter mit Kühlkörper für LGA1156/1155 Sockel mit PVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 95mm CPU-Lüfter mit Kühlkörper für LGA1156/1155 Sockel mit PVM
StarTech.com 95mm CPU-Lüfter mit Kühlkörper für LGA1156/1155 Sockel mit PVM
StarTech.com 95mm CPU-Lüfter mit Kühlkörper für LGA1156/1155 Sockel mit PVM
StarTech.com 95mm CPU-Lüfter mit Kühlkörper für LGA1156/1155 Sockel mit PVM
Artikel-Nr.:
     C1880-FAN1156PWM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN1156PWM
EAN/GTIN:
     803982757647
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Fügen Sie einem LGA1156-/1155-System einen durch Pulsbreitenmodulation drehzahlgesteuerten CPU-Kühler hinzu.

Die Systeme FAN1156PWM CPU-Kühler mit PWM Kühllüfter mit LGA1156/1155-Sockel sorgen für die effiziente und zuverlässige Kühlung von kompatiblen Intel Core i3/i5/i7 CPUs.

Dank Pulsweitenmodulation (PWM) wird die Lüfterdrehzahl dynamisch über die Hauptplatine gesteuert, damit der Lüfter in einer der Betriebsart entsprechenden Geschwindigkeit läuft – im Standby-Modus gehen Stromverbrauch und Geräuschentwicklung zurück, während bei Volllast maximale Kühlung erfolgt.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die PWM-Steuerung ermöglicht die dynamische Anpassung der Drehzahl und sorgt für maximale Effizienz
- Das selbstschmierende 95-mm-Lager des Lüfters sorgt im Vergleich zum herkömmlichen Ringlager für erhöhte Zuverlässigkeit und Lebenserwartung
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Nennstrom:
0.35 A
Gewicht:
272 g
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
101 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
313 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 65 %
Abmessungen (BxTxH):
95 x 95 x 55 mm
Drehgeschwindigkeit:
3000 RPM
Luftstrom:
65.61 CFM
Empfohlene Platzierung:
Prozessor
Typ:
Kühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1156 (Socket H)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
40000 h
Betriebstemperatur:
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.