Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz
StarTech.com Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz
StarTech.com Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz
StarTech.com Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter Kartenmodul mit SFP Steckplatz
Artikel-Nr.:
     C1880-ET91000SFP2C
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ET91000SFP2C
EAN/GTIN:
     878224808920
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung über LWL mit dem Gigabit SFP Ihrer Wahl

Das Open SFP-LWL-Medienkonverter Kartenmodul ET91000SFP2C konvertiert und erweitert eine Gigabit Ethernet-Verbindung über LWL mithilfe des Gigabit-SFP Ihrer Wahl.

Der Medienkonverter ist eine vielseitige Lösung zum Verbinden eines Ethernet (1000Base-T)-Netzwerks mit entfernten Netzwerksegmenten über ein LWL-Backbone. Er ist mit einem Open SFP-Steckplatz ausgestattet, dank dem Sie das MSA-konforme Gigabit-SFP wählen können, das Ihrem LWL-Verbindungsmodus (Single-/Multi-Mode) und Ihren Entfernungsanforderungen am besten entspricht (kompatible Lösungen finden Sie in unserem Angebot von ).

Dieser Gigabit-Medienkonverter wurde für Anwendungen entwickelt, für die mehrere gehäusebetriebene Medienkonverter erforderlich sind, und wird als Kartenmodul geliefert, das ganz einfach in das ETCHS2U" text="2U-Rack-Montage-Gehäuse mit 20 Steckplätzen (ETCHS2U) installiert werden kann. Für eine eigenständige Lösung kann dieser Gigabit-Medienkonverter auch als standardmäßiger ET91000SFP2" text="Open SFP-Medienkonverter (ET91000SFP2) erworben werden.

Der LWL-auf-Ethernet-Konverter bietet einfache Plug-and-Play-Installation bei Unterstützung für Full-Duplex-Betrieb und Jumbo Frame-Support für einen effizienten Netzwerkbetrieb.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Installieren Sie das SFP Ihrer Wahl mit dem Open SFP-Steckplatz
- Richten Sie ganz einfach ein volles Rack-Montage-Gehäuse von Medienkonvertern mit Kartenmoduldesign ein
- Gewährleisten Sie maximale Betriebszeit mit Link-Loss Forwarding und Remote-Statusüberwachung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Paketgewicht:
184 g
Eingebaut:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Zertifizierung:
FCC
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Eingangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8 W
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
65000 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
75 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
1000Base-T
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.