Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com OAM Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser LC Medienkonverter bis 550m - 802.3ah konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com OAM Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser LC Medienkonverter bis 550m - 802.3ah konform
StarTech.com OAM Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser LC Medienkonverter bis 550m - 802.3ah konform
StarTech.com OAM Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser LC Medienkonverter bis 550m - 802.3ah konform
StarTech.com OAM Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser LC Medienkonverter bis 550m - 802.3ah konform
StarTech.com OAM Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser LC Medienkonverter bis 550m - 802.3ah konform
Artikel-Nr.:
     C1880-ET91000LCOAM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ET91000LCOAM
EAN/GTIN:
     662300782262
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung über Multi Mode-LC-LWL mit Remote-Verwaltungsfunktion

Mit dem Managed LWL-Medienkonverter ET91000LCOAM können Sie eine Gigabit-Ethernet-Verbindung über Multi Mode LC-LWL erweitern. Ein weiterer Vorteil hierbei ist die Fernmanagement-Funktion.

Dieser Managed Medienkonverter entspricht den 802.3ah OAM (Operations, Administrations & Management) und bietet eine benutzerfreundliche Webschnittstelle für die Bedienung, die Verwaltung und die Wartung, sodass Sie rasch fehlerhafte Verbindungen oder Fehlerzustände ermitteln können, ohne das Servicepersonal an den Standort des Geräts gesendet werden muss.

Der Ethernet-auf-LWL-Konverter ist eine effektive Lösung zum Verbinden eines Gigabit Ethernet (1000Base-T)-Netzwerk mit Netzwerksegmenten über ein (1000Base-LX/SX)-LWL-Backbone und unterstützt volle Gigabit-Geschwindigkeiten in Entfernungen bis zu 550 m über das installierte Multi Mode LC-SFP. Der Konverter bietet auch ein Vollstahlgehäuse für Strapazierfähigkeit in schwierigen Umgebungen.

Für zusätzliche Vielseitigkeit unterstützt dieser LWL-Medienkonverter den eigenständigen Betrieb oder die Installation in das ETCHS2U" text="2U-Rack-Montage-Gehäuse mit 20 Einschüben (ETCHS2U) oder einen austauschbaren SFP-Steckplatz.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Stellen Sie die Einstellungen ein, und überwachen Sie die Verbindung remote mit OAM-Management-Funktion
- Wird als eigenständiges Gerät betrieben oder kann in das ETCHS2U-Gehäuse mit 20 Einschüben installiert werden - für zusätzliche Vielseitigkeit
- Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit in unwirtlichen Umgebungen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
136 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Paketgewicht:
789 g
LED-Anzeigen:
LAN, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.36 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Externes Netzteil:
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
65000 h
Optischer Kabelverbinder:
LC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
87 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
411 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.