Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Single Mode WDM Medienkonverter Kit SC 20km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Single Mode WDM Medienkonverter Kit SC 20km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Single Mode WDM Medienkonverter Kit SC 20km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Single Mode WDM Medienkonverter Kit SC 20km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Single Mode WDM Medienkonverter Kit SC 20km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Single Mode WDM Medienkonverter Kit SC 20km
Artikel-Nr.:
     C1880-ET90110WDM2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ET90110WDM2
EAN/GTIN:
     0065030846271
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Eine 10/100 Mbps Ethernet-Verbindung bis zu 20km über ein einzelnes SC-Faserkabel umwandeln und verlängern

Mit dem Ethernet-Einzelmodus-Faseroptik-WDM-Media-Konverter-Set mit 10/100 Mbit/s SC (20 km) ET90110WDM2 können Sie ein 10/100 Mbit/s Ethernet-Netzwerk über eine Einzelmodus-Faseroptik mit Entfernungen von bis zu 20 km erweitern.

Der Konverter bietet Wavelength-Division Multiplexing (WDM), ermöglicht bidirektionale Kommunikation über einen einzigen Faseroptikstrang und verdoppelt somit praktisch die Kapazität vorhandener Faseroptik-Infrastrukturen ohne neue Verkabelung.

Das Ethernet-auf-WDM-Faseroptik-Set enthält beide Endpunkte (zwei austauschbare Module) und ist eine einfache Lösung zum Verbinden von 10/100Base-T-Netzwerken mit entfernten Standorten über SC-terminierte Einzelmodusfaseroptik. Der Ethernet-auf-Faseroptik-Konverter hat ein strapazierfähiges Stahlgehäuse und wird ganz einfach über Plug-and-Play mit minimalem Konfigurationsbedarf installiert.

Für zusätzliche Vielseitigkeit unterstützt dieser Faseroptik-Medienkonverter den eigenständigen Betrieb oder die Installation einer oder beider Seiten in ein 2U-Rackmount-Gehäuse mit 20 Einschüben (ETCHS2U).

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Wavelength Division Multiplexing (WDM)-Faseroptik reduziert Kabelkosten um die Hälfte oder verdoppelt die Geschwindigkeit/Kapazität eines Netzwerks bei Verwendung bereits vorhandener Kabel
- Bietet Ethernet-auf-Faseroptik-Konvertierung als eigenständiges Gerät oder kann für zusätzliche Vielseitigkeit in das Gehäuse mit 20 Einschüben ETCHS2U installiert werden
- Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit in unwirtlichen Umgebungen
Weitere Informationen:
Plug:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Abmessungen (BxTxH):
95 x 160 x 20 mm
Vollduplex:
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Warentarifnummer (HS):
85176990
Gewicht:
1200 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
200 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche:
100Base-FX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
211 mm
Verpackungstiefe:
279 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
1360 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Externes Netzteil:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,43*
€ 428,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,68*
€ 413,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.