| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-ET90110ST2 Herst.-Nr.: ET90110ST2 EAN/GTIN: 0065030846257 |
| |
|
| | |
| Eine 10/100 Mbps Ethernetverbindung bis zu 2km über Multimodus ST-Faser konvertieren und verlängern
Mit dem Mehrfachmodus-Faseroptik-Medienkonverter mit 10/100 Mbit/s (ST, 2 km) ET90110ST2 können Sie ein Fast Ethernet-Netzwerk (10/100 Mbit/s) über eine Mehrfachmodus-Faseroptik mit Entfernungen von bis zu 2 km erweitern.
Eine kostengünstige Lösung zum Verbinden eines 10/100 Mbit/s Ethernet (10/100Base-T)-Netzwerks mit entfernten Netzwerksegmenten über einen 100Base-FX-Faseroptik-Backbone. Der Ethernet-auf-ST-Faseroptik-Konverter wurde als strapazierfähige und praktische Ethernet-auf-Faseroptik-Lösung entwickelt, verfügt über ein vollständig aus Stahl bestehendes Gehäuse und kann ganz einfach per Plug-and-Play mit minimalem Konfigurationsaufwand installiert werden.
Für zusätzliche Vielseitigkeit unterstützt dieser Faseroptik-Medienkonverter den eigenständigen Betrieb oder die Installation in das 2U-Rackmount-Gehäuse mit 20 Einschüben (ETCHS2U).
Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
The StarTech.com Advantage
- Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status tragen zu maximaler Einsatzzeit bei - Bietet Ethernet-auf-Faseroptik-Konvertierung als eigenständiges Gerät oder kann für zusätzliche Vielseitigkeit in das Gehäuse mit 20 Einschüben ETCHS2U installiert werden - Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit in unwirtlichen Umgebungen Weitere Informationen: | | Plug: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Zertifizierung: | CE, FCC | Abmessungen (BxTxH): | 95 x 160 x 20 mm | Vollduplex: | Ja | Maximal mögliche Übertragungsstrecke: | 2000 m | Wellenlänge: | 1310 nm | Kabel mode struktur: | Multi-Modus | Warentarifnummer (HS): | 85176990 | Gewicht: | 600 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Maximale Datenübertragungsrate: | 200 Mbit/s | Converter Eingangsschnittstelle: | 10Base-T | Converter output Oberfläche: | 100Base-FX | Ethernet Schnittstellen Typ: | Schnelles Ethernet | Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s | Auto MDI/MDI-X: | Ja | Duplex-System: | Voll, Halb | Betriebsanleitung: | Ja | Verpackungsbreite: | 207 mm | Verpackungstiefe: | 137 mm | Verpackungshöhe: | 90 mm | Paketgewicht: | 757 g | Betriebstemperatur: | 0 - 60 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % | Ausgangsspannung: | 12 V | Ausgangsstrom: | 1 A | Externes Netzteil: | Ja | Optischer Kabelverbinder: | ST | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Anzahl Faseranschlüsse: | 1 | Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter |
| | |
| |