Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 30 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 30 km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 30 km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 30 km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 30 km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 30 km
Artikel-Nr.:
     173-46467889
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ET90110SM302
EAN/GTIN:
     0065030846264
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Eine 10/100 Mbps Ethernetverbindung bis zu 30km über Single-Mode SC-Faser konvertieren und verlängern

Mit dem Einzelmodus-Faseroptik-Medienkonverter mit 10/100 Mbit/s SC (30 km) ET90110SM302 können Sie ein Fast Ethernet-Netzwerk (10/100) über eine Einzelmodus-Faseroptik mit Entfernungen von bis zu 30 km erweitern.

Der Media-Konverter ist eine kostengünstige Lösung zum Verbinden eines 10/100 Mbit/s Ethernet (10/100Base-T)-Netzwerks mit entfernten Netzwerksegmenten über einen 100Base-FX-Faseroptik-Backbone und wurde als strapazierfähige und praktische Ethernet-auf-Glasfaser-Lösung mit einem Stahlgehäuse und einer einfachen Plug-and-Play-Installation mit minimalem Konfigurationsbedarf entwickelt.

Für zusätzliche Vielseitigkeit unterstützt dieser Faseroptik-Medienkonverter den eigenständigen Betrieb oder die Installation in das 2U-Rackmount-Gehäuse mit 20 Einschüben (ETCHS2U).

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status gewährleisten maximale Einsatzzeit
- Bietet Ethernet-auf-Faseroptik-Konvertierung als eigenständiges Gerät oder kann für zusätzliche Vielseitigkeit in das Gehäuse mit 20 Einschüben ETCHS2U installiert werden
- Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit in unwirtlichen Umgebungen
Weitere Informationen:
Plug:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Abmessungen (BxTxH):
95 x 160 x 20 mm
Vollduplex:
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
30000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Warentarifnummer (HS):
85176990
Gewicht:
600 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
200 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T
Converter output Oberfläche:
100Base-FX
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
206 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
766 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Externes Netzteil:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,99*
€ 200,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 192,05*
€ 224,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 224,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 198,30*
€ 238,77*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 292,63*
€ 328,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.