Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed
StarTech.com 10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed
StarTech.com 10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed
StarTech.com 10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed
StarTech.com 10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed
StarTech.com 10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed
StarTech.com 10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed
Artikel-Nr.:
     C1880-ET10GSFP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ET10GSFP
EAN/GTIN:
     0065030864169
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Mithilfe dieses 10GbE-LWL-Medienkonverters können Sie mit dem 10Gb-SFP+-Transceiver, der am besten für Ihren Netzwerktyp und Ihre Entfernungsanforderungen geeignet ist, Ihr Netzwerk skalieren. Das ist eine kostengünstige Möglichkeit, Kupfer auf LWL oder LWL auf Kupfer zu konvertieren, und lässt sich ganz einfach in eine Vielzahl von 10Gb-Netzwerkinfrastrukturen integrieren.

Der 10G-LWL-Konverter bietet schnellen und zuverlässigen Netzwerkzugriff über größere Entfernungen als Kupfernetzwerke und ist somit hervorragend für Serverräume oder Workstations in Remote-Bereichen oder anderen Gebäuden geeignet.

Erweitern Sie Ihr Hochgeschwindigkeitsnetzwerk über größere Entfernungen
Dieser leistungsfähige LWL-Medienkonverter integriert sich ganz einfach in eine Vielzahl von 10-Gigabit-Netzwerken. Und da die Karte einen Durchsatz von bis zu 10 Gbit/s unterstützt, können Sie ganz schnell Ihr herkömmliches 10Gb-Kupfer (RJ45)-basiertes Netzwerk mithilfe eine LWL-Kabels über große Entfernungen überbrücken.

Nun können Sie selbst an entfernten Standorte große Dateien übertragen und auf Multimedia-Inhalte mit hoher Bandbreite in weniger Zeit zugreifen.

Verwenden Sie den SFP+-Transceiver, der am besten für Sie geeignet ist
Über einen Open SFP+-Steckplatz adaptiert sich der 10GbE-Medienkonverter an die Verbindungs- und Entfernungsanforderungen Ihres Netzwerks. Und da er mit den meisten 10GbE SFP+-Transceivern kompatibel ist, bietet er mehr Möglichkeiten zum Verbinden von Geräten und Benutzern mit Ihrem Netzwerk. Dank Unterstützung für eine Vielzahl von Transceivern ist der Netzwerkkonverter hervorragend für dynamische, leistungsfähige Rechenzentren geeignet.

Einfache Netzwerkverwaltung und Diagnose
Der 10 Gigabit-LWL-Medienkonverter bietet integrierte Verwaltungsfunktionen, sodass Sie ganz schnell und doch effektiv Ihre Netzwerkeinstellungen über den lokalen seriellen Konsolenanschluss verwalten und anpassen können.

Machen Sie Ihr Netzwerk zukunftssicher
Wenn Ihr Netzwerk aus RJ45-Kupfer-basierten Geräten und Kabeln besteht, sind Sie möglicherweise nicht bereit für künftige Netzwerkerweiterungen. Da die neuesten LWL-basierten Netzwerk-Switches eher mit SFP+-Anschlüssen als mit RJ45-Anschlüssen ausgestattet sind, benötigen Sie möglicherweise einen Konverter, um Kupfer- und LWL-Netzwerke zusammenzuführen.

Dieser vielseitige LWL-Medienkonverter ist die perfekte Lösung zum Hinzufügen von Benutzern und Geräten zu Ihrem Netzwerk jetzt und in der Zukunft, während Sie gleichzeitig Kupfer- und LWL-Netzwerkmedien verbinden.

Der ET10GSFP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
236 mm
Verpackungstiefe:
333 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
1950 g
LED-Anzeigen:
Alarm, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.75 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromverbrauch (max.):
36 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kabel mode struktur:
Multi-Modus, Einzelmodus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
57000 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
97 mm
Tiefe:
152 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
680 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
20000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE-ER, 10GBASE-EW, 10GBASE-LR, 10GBASE-LW, 10GBASE-R, 10GBASE-SR, 10GBASE-SW
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9600
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,25*
€ 1.349,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,76*
€ 1.343,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,08*
€ 1.275,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,72*
€ 1.245,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,49*
€ 1.226,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.